TPUN 220408 IC520M Ploske trikotne rezkalne ploščice s ploskim kotom odrezka Za materiale s kratkimi odrezki

Št. art.: 5600429
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5600429
EAN/GTIN 7291075078916
Številka proizvajalca 5600429
L-število L23950 1767

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, dolžina rezalne ploščice (INSL) 22 mm, debelina rezalne ploščice (S) 4,76 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,8 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 22 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 4,76 mm
  • Število rezalnih robov 3

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico