Zapiralni mehur min. d.75 mm max. d.150 mm

Št. art.: 56003150
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
Številka izdelka 56003150
EAN/GTIN 4022668014768
Številka proizvajalca 56003150

Opis

Lastnosti:

  • Največji premer (mm): 150 mm
  • Premer min. (mm): 75 mm
  • Delovni tlak: 2.5 bar

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico