{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Sistem X-LOCK | |
Brusno sredstvo | Običajni korund | |
Kratica za brusno sredstvo | A | |
Specifikacija | A30R-BF | |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
Debelina plošče | 7 mm | |
⌀ plošče | 125 mm | |
⌀ izvrtine | 22,23 mm | |
priporočen nastavni kot | 20-30 stopinj | |
za material | INOX; Jeklo | |
maksimalna obodna hitrost | 80 m/s | |
Vrsta izdelka | Plošče za grobo brušenje |
Številka izdelka | 560011 125X7 | |
EAN/GTIN | 4062406151492 | |
Številka proizvajalca | 560011 125X7 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Plošča za grobo brušenje X-LOCK univerzalni 125X7 mm
po ponudbi
Na zalogi
500 kosov na zalogi
od
1
Kosov
5,47 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
4,56 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.300 kosov na zalogi
od
1
Kosov
4,46 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
3,72 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ izvrtine | 22,23 | 22,23 |
priporočen nastavni kot | 20-30 | 20-30 |
maksimalna obodna hitrost | 80 | 80 |
za material | INOX ;Jeklo | INOX ;Jeklo |
⌀ plošče | 125 | 125 |
Debelina plošče | 7 | 7 |
Kratica za brusno sredstvo | A | A |