{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Brusno sredstvo | Običajni korund | |
Kratica za brusno sredstvo | A | |
Specifikacija | A30R-BF | |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
Debelina plošče | 7 mm | |
⌀ plošče | 115 mm | |
⌀ izvrtine | 22,23 mm | |
priporočen nastavni kot | 20-30 stopinj | |
za material | INOX; Jeklo | |
maksimalna obodna hitrost | 80 m/s | |
Maksimalno število vrtljajev | 13.300 min-1 | |
Vrsta izdelka | Plošče za grobo brušenje |
Številka izdelka | 560010 115X7 | |
EAN/GTIN | 4045197480736 | |
Številka proizvajalca | 560010 115X7 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Plošče za grobo brušenje univerzalni 115X7 mm
po ponudbi
Na zalogi
1.308 kosov na zalogi
od
1
Kosov
3,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
3,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
89 kosov na zalogi
od
1
Kosov
4,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
3,83 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ izvrtine | 22,23 | 22,23 |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 | < 0,1 |
priporočen nastavni kot | 20-30 | 20-30 |
maksimalna obodna hitrost | 80 | 80 |
za material | INOX ;Jeklo | INOX ;Jeklo |
Debelina plošče | 7 | 7 |
Kratica za brusno sredstvo | A | A |