{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | CerRapid | |
Brusno sredstvo | Keramična brusna zrna (CER) | |
Kratica za brusno sredstvo | Keramika | |
Specifikacija | CER24Q-BF | |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
Debelina plošče | 7 mm | |
⌀ plošče | 115 mm | |
⌀ izvrtine | 22,23 mm | |
priporočen nastavni kot | 20-30 stopinj | |
za material | INOX; Jeklo | |
maksimalna obodna hitrost | 80 m/s | |
Maksimalno število vrtljajev | 13.300 min-1 | |
Vrsta izdelka | Plošče za grobo brušenje |
Številka izdelka | 560005 115X7 | |
EAN/GTIN | 4045197718631 | |
Številka proizvajalca | 560005 115X7 |