Dvojni obročni ključ 55A 18x19 mm

Št. art.: 55A.18X19
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 55A.18X19
EAN/GTIN 3148516989635
Številka proizvajalca 55A.18X19
L-število L60130 1231

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Dvojni obročni ključi z ročico: prosti prostor pod gredjo za prste ali za premagovanje ovir
  • Idealno za zategovanje matic pri serijskem delu
  • Obročna glava z dvanajststranskim profilom OGV® za močno in nežno zategovanje matic
  • Kromiran, satenast zaključek.

Lastnosti:

  • A [mm]: 18x19
  • B x B1 [mm]: 27,0 x 29,7
  • E x E1 [mm]: 11,2 x 12,2
  • L [mm]: 290
  • [g]: 260

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico