Dvojni obročni ključ 55A 16x17 mm

Št. art.: 55A.16X17
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
    Vrsta izdelka Vijačni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 55A.16X17
    EAN/GTIN 3148516989390
    Številka proizvajalca 55A.16X17
    L-število L60130 1230

    Opis

    Opis:

    • Prednosti izdelka: Dvojni obročni ključi z ročico: prosti prostor pod gredjo za prste ali za premagovanje ovir
    • Idealno za zategovanje matic pri serijskem delu
    • Obročna glava z dvanajststranskim profilom OGV® za močno in nežno zategovanje matic
    • Kromiran, satenast zaključek.

    Lastnosti:

    • A [mm]: 16x17
    • B x B1 [mm]: 25,7 x 27,0
    • E x E1 [mm]: 10,7 x 11,2
    • L [mm]: 258
    • [g]: 200

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico