Dvojni obročni ključ 55A 13x16 mm

Št. art.: 55A.13X16
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 55A.13X16
EAN/GTIN 3148516988164
Številka proizvajalca 55A.13X16
L-število L60130 5380

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Dvojni obročni ključi z ročico: prosti prostor pod gredjo za prste ali za premagovanje ovir
  • Idealno za zategovanje matic pri serijskem delu
  • Obročna glava z dvanajststranskim profilom OGV® za močno in nežno zategovanje matic
  • Kromiran, satenast zaključek.

Lastnosti:

  • A [mm]: 13x16
  • B x B1 [mm]: 21,5 x 26,0
  • E x E1 [mm]: 9,4 x 10,7
  • L [mm]: 245
  • [g]: 155

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico