Rezalni kolut 300x2,5x25,4 mm ravni A46N PREMIUM iz nerjavečega jekla

Št. art.: 559743
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 559743
EAN/GTIN 9003175597437
Številka proizvajalca 559743
L-število L50150 116

Opis

Opis:

PREMIUM rezalna plošča za nerjaveče jeklo zagotavlja najvarnejšo ločitev vseh obdelovancev na stacionarnih strojih – ne glede na premer. Ta izdelek je zasnovan za strojno obdelavo različnih kvalitet iz nerjavečega jekla in je kot nalašč za stacionarno rezanje v pomiku in rezanje obdelovancev z velikimi prečnimi prerezi, trdnim materialom in profili. S tem izdelkom zagotavljamo najvišjo življenjsko dobo in edinstven rezalni rob, kar je nenazadnje posledica našega posebnega postopka stiskanja tirolitov in grobih stranskih površin rezalna plošča. To zmanjša bočno trenje in odpravi omamljanje na obdelovanec. Visoka kemična čistost izdelka preprečuje tudi korozijo, zaradi česar je rezalna plošča popoln partner za strojno obdelavo nerjavečega jekla.

Lastnosti:

  • Oblika: 41 F Straight rezalna plošča, tkivo v..
  • Velikost zrnja: 46
  • Vs/max: 80 m/s.
  • Ustreznost materiala: Plemenito jeklo
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija: A46N-BFP INOX
  • dimenzija (D x G x v): 300 x 2,5 x 25,4 mm
  • Premer: 300 mm
  • Debelina: 2,5 mm
  • Izvrtina: 25,4 mm
  • Orodje za: Stacionarni rezalni stroji

Prednosti:

  • Posebno grobe stranske površine zahvaljujoč posebnemu postopku stiskanja - tako nizko bočno trenje in brez omamljanja na vozilu obdelovanec
  • Izdelek ponuja najvišjo učinkovitost rezanja in življenjsko dobo
  • Kemijska čistost izdelka preprečuje nastanek korozije in tako vodi do najboljših rezultatov na nerjavnem jeklu

Uporaba:

  • Za obdelavo različnih kvalitet iz nerjavečega jekla
  • Za rezanje obdelovancev z velikim prerezom, trdnim materialom in profili
  • Idealno za uporaba na stacionarnih rezalnih strojih v potovalnem in rezalnem rezu

Priporočilo:

  • Maks. Upoštevajte dovoljeno periferno hitrost (80 m/s ali 100 m/s)

Posebnosti:
  • Primerno za obdelovance z velikimi prerezi
  • Visoka učinkovitost rezanja in vzdržljivost
  • Najvišja kemična čistost

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico