Gladilni kamen iz korunda groba / fina, Dolžina × širina: 125X40mm

Št. art.: 559201 125X40
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
321 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina × širina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Brusno sredstvo Korund
Stopnja preciznosti groba / fina
Širina 40 mm
Dolžina 125 mm
Vrsta izdelka Gladilni kamen

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 559201 125X40
EAN/GTIN 9003170006408
Številka proizvajalca 640
Manufacturer Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico