Izvedba:
vgrajen
Opis:
Kotna jeklena konstrukcija s cevastim ročajem za potiskanje, prašno lakirana. Končne stene, vzdolžna stena, vrata na tečajih in streha so obloženi z 1,5 mm debelo aluminijasto pločevino. Vrata z dvojnimi tečaji iz kotnega jekla s ključavnico espagnolette, vrtljivim vzvodom in vgrajeno cilindrično ključavnico. 1 fiksna in 4 proste police. Police iz nosilnih, upogibno togih sendvičastih plošč, površina bukov dekor. 2 vrtljiva kolesa in 2 fiksna kolesa, kolesa s pnevmatikami TPE (termoplastični elastomer), pesta z natančnimi krogličnimi ležaji. Največje udobje: zelo majhen upor pri zagonu, kotaljenju in vrtenju. Nizka raven hrup pri delovanju na enakomernih tleh. Pnevmatike, ki ne puščajo sledi. Sistem centralnega zaviranja TOTALSTOP kot standard na vrtljivih kolesih. Nosilnost na polico 90 kg.
Lastnosti:
Skupna nosilnost (kg): 750
Dolžina uporabne površine (mm): 1000
Širina uporabne površine (mm): 680
Višine polic (mm): 292, 582, 882, 1182, 1482
Nosilnost tal (kg): 90
Celotna dolžina (mm): 1170
Celotna širina (mm): 745
Skupna višina (mm): 1792
Pnevmatike: TPE
Velikost kolesa (mm): 200 x 40
Opomba:
v skladu s standardom EN 1757-3