Diamantni gladilni kamen v usnjenem etuiju D46

Št. art.: 559100 D46
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
45 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Kratica za brusno sredstvo / zrnatost μm Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Brusno sredstvo Diamant
Kratica za brusno sredstvo D
Stopnja preciznosti srednja / groba
Dolžina 115 mm
Širina 25 mm
Višina 3 mm
Pakiranje Usnjeni etui
Vrsta izdelka Brusna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 559100 D46
EAN/GTIN 2050001025425

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
Karbidna trdina
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Kamen
 
Uni
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Enakomerno razporejena diamantna obloga, vezana s plastjo niklja. Skoraj neomejena življenjska doba!

Uporaba:

Za ostrenje in glajenje orodij za obdelavo kovin in lesa. Za jekla, HSS in karbidno trdino. Za majhna ali koničasta orodja uporabite stran, ki ima neprekinjeno prevleko.
Ni primerno za piljenje.
Priročna velikost, zelo primerni za lomilce odrezkov ostrih rezil iz karbidne trdine.
Za grobo ostrenje.

Opomba:

Ne uporabljati na suho, ampak z vodo oz. petrolejem.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico