Gladilni kamen iz oksidne keramike Degussit 100X6M mm

Št. art.: 558950 100X6M
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžinaךirina (stopnja preciznosti) (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Degussit®
Brusno sredstvo Sintrani rubin
Zrnatost 600
Stopnja preciznosti polfina
Oblika trikotna
Širina 6 mm
Dolžina 100 mm
Vrsta izdelka Brusne pile

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 558950 100X6M
EAN/GTIN 4045197407207
Številka proizvajalca 902-41201-0

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
Karbidna trdina
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Kamen
 
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Sintrana keramika iz aluminijevega oksida brez veziv z izredno veliko trdoto zagotavlja izredno obstojnost robov in profilov orodij za fino brušenje (sintetični rubin), za izredno kakovost obdelave površin.
Sintrani rubinasti gladilni kamni zrnatosti:
srednja (M) (Ra pribl. 10 µ, približno zrnatost 600).

Uporaba:

Za precizna dela pri izdelavi orodij in kalupov, na področju finomehanike, optične in steklarske industrije, proizvodnje porcelana itn. Za izdelavo robov, zarez in za spreminjanje oblike.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico