Male pile iz oksidne keramike Degussit® 50X2 mm

Št. art.: 558905 50X2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    6,72 € / kos
  • od 20 kos
    5,60 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina × širina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija Degussit®
    Brusno sredstvo Aluminij-oksidna keramika
    Oblika trikotna
    Širina 2 mm
    Dolžina 50 mm
    Vrsta izdelka Brusne pile

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 558905 50X2
    EAN/GTIN 4045197407108
    Številka proizvajalca 901-41402-0

    Tabela aplikacije

    Alu Mg
     
    Jeklo < 900 N/mm
     
    Jeklo < 1400 N/mm
     
    Jeklo < 55 HRC
     
    Jeklo < 60 HRC
     
    Jeklo < 67 HRC
     
    Karbidna trdina
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Umetna masa, GFK
     
    Kamen
     
    Uni
     
    mokro maks.
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Sintrana keramika iz aluminijevega oksida brez veziv, z izredno veliko trdoto, zagotavlja izredno obstojnost robov in profilov orodij za fino brušenje (sintetični rubin), za izredno kakovost obdelave površin.

    Uporaba:

    Za precizna dela pri izdelavi orodij in kalupov, na področju finomehanike, optične in steklarske industrije, proizvodnje porcelana itn. Za izdelavo robov, zarez in za spreminjanje oblike.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico