Gladilni kamen za HM in litino, silicijev karbid (SiC), egalizirano groba / fina, Dolžina × širina: 150X50mm

Št. art.: 558875 150X50
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
281 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina × širina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Stopnja preciznosti groba / fina
Širina 50 mm
Višina 25 mm
Dolžina 150 mm
Vrsta izdelka Gladilni kamen

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 558875 150X50
Kopiraj
EAN/GTIN 4260496536759
Kopiraj
Proizvajalec Franz Schamberger GmbH, Schulstraße 14A, 56412 HEILIGENROTH, Deutschland, www.schamberger-gmbh.de

Tabela aplikacije

Jeklo < 55 HRC
primerno za / [m/min]
 
Jeklo < 60 HRC
primerno za / [m/min]
 
Jeklo < 67 HRC
primerno za / [m/min]
 
Karbidna trdina
primerno za / [m/min]
 
INOX
primerno za / [m/min]
 
Ti
primerno za / [m/min]
 
GG(G)
primerno za / [m/min]
 
CuZn
primerno za / [m/min]
 
Umetna masa, GFK
primerno za / [m/min]
 
Kamen
primerno za / [m/min]
 
mokro maks.
primerno za / [m/min]
 
suho
primerno za / [m/min]
 

Opis

Izvedba:

Keramično vezani kombinirani gladilni kamni s stopnjo trdote O/P. Ena stran je groba za predhodno brušenje, druga fina za zaključno brušenje.
Silicijev karbid v srednje trdem vezivu. Spodaj silicijev karbid, zrnatost 280/320 (groba); silicijev karbid, zrnatost 100/400 (fina).

Uporaba:

Posnemanje zarobka, fino brušenje neravnin, zaokrožanje robov.

Opomba:

Egalizirani gladilni kamni, dodatno obdelani za popolnoma ravno površino.