Gladilni kamen za karbidno trdino in litino, silicijev karbid (SiC) groba/fina, Dolžina × širina: 150X50mm

Št. art.: 558825 150X50
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
655 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina × širina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zrnatost 280/320; 100
Stopnja preciznosti groba / fina
Širina 50 mm
Višina 25 mm
Dolžina 150 mm
Vrsta izdelka Gladilni kamen

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 558825 150X50
EAN/GTIN 4260496535189

Tabela aplikacije

Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
Karbidna trdina
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Kamen
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Keramično vezani kombinirani gladilni kamni s stopnjo trdote O/P. Ena stran je groba za predhodno brušenje, druga fina za zaključno brušenje.
Silicijev karbid v srednje trdem vezivu. Spodaj silicijev karbid, zrnatost 280/320 (groba); silicijev karbid, zrnatost 100/400 (fina).

Uporaba:

Posnemanje zarobka, fino brušenje neravnin, zaokrožanje robov.

Opomba:

Specialni polirni kamni za poenotenje po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico