Gladilni kamen za jeklo, korund (A) groba/fina 125X50 mm

Št. art.: 558815 125X50
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.374 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina × širina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Brusno sredstvo Korund
Zrnatost 280/320; 100
Stopnja preciznosti groba / fina
Širina 50 mm
Višina 20 mm
Dolžina 125 mm
Vrsta izdelka Gladilni kamen

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 558815 125X50
EAN/GTIN 4260496535257

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Keramično vezani kombinirani gladilni kamni s stopnjo trdote O/P. Ena stran je groba za predhodno brušenje, druga fina za zaključno brušenje.
Korund v srednje trdem vezivu. Spodaj običajni korund (A), zrnatost 100 (grobi); zgoraj plemeniti korund 280/320 (fini).

Uporaba:

Posnemanje zarobka, fino brušenje neravnin, zaokrožanje robov.

Opomba:

Specialni polirni kamni za poenotenje po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico