Garnitura brusnih pil, 5-delna, plemeniti korund, v škatli iz umetne mase 5

Št. art.: 558805 5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
309 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število brusnih pil Cena na kos vklj. z DDV
  • Kratica za brusno sredstvo: A

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Brusno sredstvo Plemeniti korund
    Kratica za brusno sredstvo A
    Število brusnih pil 5
    Pakiranje Škatla iz umetne mase
    Vrsta izdelka Brusne pile

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 558805 5
    EAN/GTIN 9003172903576
    Številka proizvajalca 290357

    Tabela aplikacije

    Alu Mg
     
    Jeklo < 900 N/mm
     
    Jeklo < 1400 N/mm
     
    Jeklo < 55 HRC
     
    Jeklo < 60 HRC
     
    Jeklo < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Umetna masa, GFK
     
    mokro maks.
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Sestavljena iz pogosto uporabljenih brusnih pil, od grobega do finega brušenja.

    Uporaba:

    Za posnemanje zarobka, ostrenje, glajenje in posnemanje robov na orodjih oz. rezilih orodja. Za naknadno obdelavo izvrtin, površin in robov pri izdelavi kalupov. Tudi za izboljšanje površine, justiranje in poliranje.

    Obseg dobave:

    Po 1 trikotna brusna pila art. 558515 vel. 100 × 10 G/M/F/P in 1 okrogla brusna pila art. 558535 vel. 100 × 10 M.

    Opomba:

    Priporočamo dodajanje olja, petroleja ali vode.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico