Brusna pila − originalni Arkansas (bela), zrnatost 8000 100X10 mm

Št. art.: 558720 100X10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    22,20 € / kos
  • od 10 kos
    18,50 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
319 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina × širina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Brusno sredstvo Arkansas-kvarcit
Zrnatost 8.000
Stopnja preciznosti Poliranje
Oblika pravokotna
Širina 10 mm
Dolžina 100 mm
Barva bela
Vrsta izdelka Brusne pile

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 558720 100X10
EAN/GTIN 4037073002163

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
Karbidna trdina
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Naravni kamen (originalni Arkansas) iz finozrnatega kvarcita, zelo čvrsti robovi. Za najbolj fine površine in brušenje brez zarobkov. Zrnatost 5000 (predhodno brušenje), zrnatost 8000 (poliranje).

Uporaba:

Za posnemanje zarobka, ostrenje, glajenje in posnemanje robov na orodjih oz. rezilih orodja. Za naknadno obdelavo izvrtin, površin in robov pri izdelavi kalupov. Tudi za izboljšanje površine, justiranje in poliranje. Priporočamo dodajanje olja, petroleja ali vode.

Opomba:

Majhen dodatek olja podaljšuje življenjsko dobo in povečuje ostrino.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico