Brusna pila – plemeniti korund, pravokotna, Dolžina × širina (mm) stopnja preciznosti: 150X16F

Št. art.: 558525 150X16F
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    10,32 € / kos
  • od 10 kos
    8,60 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
127 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina × širina (mm) stopnja preciznosti Cena na kos vklj. z DDV
  • Kratica za brusno sredstvo: A

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Kratica za brusno sredstvo A
Zrnatost 320
Stopnja preciznosti fina
Oblika pravokotna
Širina 16 mm
Dolžina 150 mm
Barva oranžna
Vrsta izdelka Brusne pile

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 558525 150X16F
EAN/GTIN 9003172581354
Številka proizvajalca 258135

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Uporaba:

Za posnemanje zarobka, ostrenje, glajenje in posnemanje robov na orodjih oz. rezilih orodja. Za naknadno obdelavo izvrtin, površin in robov pri izdelavi kalupov. Tudi za izboljšanje površine, justiranje in poliranje.
Za jeklo (kaljeno) in zlitine s povišano natezno trdnostjo. Zaradi žilavosti te brusne pile odlikuje velika trdota robov in visoka učinkovitost.

Opomba:

Priporočamo dodajanje olja, petroleja ali vode.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico