Brusni traki Cubitron™II 784F, 75×2000 mm, Zrnatost: 180

Št. art.: 558512 180
Cena na 1 kos (8,52 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    17,03 € / kos
    (8,52 € / 1 Metre)
  • od 4 kos
    14,19 € / kos
    (7,10 € / 1 Metre)
po ponudbi
Na zalogi
51 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zrnatost Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Kratica za brusno sredstvo: Keramika
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Cubitron™II 784F
Brusno sredstvo Keramična zrna
Kratica za brusno sredstvo Keramika
Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
Širina brusnega traku 75 mm
Dolžina brusnega traku 2.000 mm
Vrsta izdelka Brusni trak

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 558512 180
EAN/GTIN 2050001948922
Proizvajalec MARKMANN Oberflächentechnik GmbH, Gustav-Hagemann-Straße 40, 38229 SALZGITTER/ENGELNSTEDT, Deutschland, www.markmann.de

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
35
Jeklo < 900 N/mm
 
32
Jeklo < 1400 N/mm
 
20
Jeklo < 55 HRC
 
32
Jeklo < 60 HRC
 
25
Jeklo < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
CuZn
 
35
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Brusni trak Cubitron™ II 784F s precizno oblikovanimi keramičnimi brusnimi zrni na čvrsti podlagi iz YF-poliestra (P36–P80) oziroma delno elastični podlagi iz XF-poliestra (P120–P180). Za ekonomično uporabo pri zahtevnem brušenju na stacionarnih tračnih brusnih strojih. Hladno brušenje zaradi dodatkov za brušenje.

Opomba:

Druge zrnatosti, kakovosti in mere so dobavljive po ponudbi, v okviru najmanjših dobavljivih količin proizvajalca. Brez navedbe v naročilu sledi dobava s standardnim vezivom. Brusne trakove za stroje za satiniranje najdete od art. 568526 naprej.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico