Brusni trak iz brusne koprene (A) SC-BL 180

Št. art.: 558510 180
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    58,20 € / kos
  • od 6 kos
    48,50 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Primerjava zrnatosti Cena na kos vklj. z DDV
  • Kratica za brusno sredstvo: A
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SC-BL
Kratica za brusno sredstvo A
Primerjava zrnatosti 180
Stopnja preciznosti polfina
Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
Širina brusnega traku 100 mm
Dolžina brusnega traku 1.000 mm
Oznaka proizvajalca SC-BL
Izvedba A medium
Barva rdeča
Vrsta izdelka Brusni traki iz brusne koprene

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 558510 180
EAN/GTIN 2050001694201

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
15
Jeklo < 900 N/mm
 
10
Jeklo < 1400 N/mm
 
10
Jeklo < 55 HRC
 
10
Jeklo < 60 HRC
 
10
Jeklo < 67 HRC
 
10
INOX
 
10
Ti
 
10
GG(G)
 
10
CuZn
 
10
Umetna masa, GFK
 
10
Les
 
10
Laki
 
10
Uni
 
10
suho
 

Opis

Izvedba:

Sintetična najlonska koprena z brusnimi zrni v vezavi iz umetne smole, visoka življenjska doba enakomerna obdelava površine, nizka obdelovalna temperatura.
Čvrst trak iz brusne koprene z majhnim raztezanjem za najvišje obremenitve.

Uporaba:

Za naknadno brušenje predhodno brušenih ali ščetkanih površin za enakomerne in ponovljive rezultate. Primerni tudi za odstranjevanje rje, zmerne umazanije in površin, ki so spremenile barvo.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico