{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | SC-BS | |
Kratica za brusno sredstvo | A | |
Primerjava zrnatosti | 100 | |
Stopnja preciznosti | groba | |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
Širina brusnega traku | 6 mm | |
Dolžina brusnega traku | 610 mm | |
Oznaka proizvajalca | SC-BS | |
Izvedba | A coarse | |
Barva | rjava | |
Vrsta izdelka | Brusni traki iz brusne koprene |
Številka izdelka | 558499 100 | |
EAN/GTIN | 4001895542817 | |
Številka proizvajalca | 7000068158 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Brusni trak iz brusne koprene (A) SC-BS, 6×610 mm, Primerjava zrnatosti: 100
po ponudbi
Na zalogi
257 kosov na zalogi
od
1
Kosov
od
25
Kosov
|
po ponudbi
Na zalogi
80 kosov na zalogi
od
1
Kosov
od
10
Kosov
|
|
Izvedba | A coarse | A coarse |
Barva | rjava | rjava |
Stopnja preciznosti | groba | groba |
Primerjava zrnatosti | 100 | 100 |
Dolžina brusnega traku | 610 mm | 610 mm |
Kratica za brusno sredstvo | A | A |
Vrsta izdelka | Brusni traki iz brusne koprene | Brusni traki iz brusne koprene |