{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | SC-BS | |
Kratica za brusno sredstvo | A | |
Primerjava zrnatosti | 180 | |
Stopnja preciznosti | polfina | |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
Širina brusnega traku | 9 mm | |
Dolžina brusnega traku | 533 mm | |
Oznaka proizvajalca | SC-BS | |
Izvedba | A medium | |
Barva | rdeča | |
Vrsta izdelka | Brusni traki iz brusne koprene |
Številka izdelka | 558497 180 | |
EAN/GTIN | 2050001752437 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Brusni trak iz brusne koprene (A) SC-BS, 9×533 mm, Primerjava zrnatosti: 180
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
od
1
Kosov
od
33
Kosov
|
po ponudbi
Na zalogi
87 kosov na zalogi
od
1
Kosov
od
5
Kosov
|
|
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | < 0,1 % |
Barva | rdeča | rdeča |
Stopnja preciznosti | polfina | polfina |
Primerjava zrnatosti | 180 | 180 |
Širina brusnega traku | 9 mm | 30 mm |
Dolžina brusnega traku | 533 mm | 533 mm |
Vrsta izdelka | Brusni traki iz brusne koprene | Brusni traki iz brusne koprene |