{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | SC-BS | |
Kratica za brusno sredstvo | A | |
Primerjava zrnatosti | 180 | |
Stopnja preciznosti | polfina | |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
Širina brusnega traku | 20 mm | |
Dolžina brusnega traku | 520 mm | |
Oznaka proizvajalca | SC-BS | |
Izvedba | A medium | |
Barva | rdeča | |
Vrsta izdelka | Brusni traki iz brusne koprene |
Številka izdelka | 558495 180 | |
EAN/GTIN | 4001895540974 | |
Številka proizvajalca | 7000068152 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Brusni trak iz brusne koprene (A) SC-BS 180
po ponudbi
Na zalogi
491 kosov na zalogi
od
1
Kosov
od
10
Kosov
|
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
od
1
Kosov
od
10
Kosov
|
|
Izvedba | A medium | A medium |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 | < 0,1 |
Barva | rdeča | rdeča |
Primerjava zrnatosti | 180 | 180 |
Dolžina brusnega traku | 520 | 520 |
Kratica za brusno sredstvo | A | A |
Vrsta izdelka | Brusni traki iz brusne koprene | Brusni traki iz brusne koprene |