Brusni trak iz brusne koprene (A) DF-BL, 13×610 mm, Primerjava zrnatosti: 100

Št. art.: 558478 100
(8,15 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    4,97 € / kos
    (8,15 € / 1 Metre)
  • od 25 kos
    4,14 € / kos
    (6,79 € / 1 Metre)
po ponudbi
Na zalogi
63 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Primerjava zrnatosti Cena na kos vklj. z DDV
  • Kratica za brusno sredstvo: A
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija DF-BL
Kratica za brusno sredstvo A
Primerjava zrnatosti 100
Stopnja preciznosti groba
Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
Širina brusnega traku 13 mm
Dolžina brusnega traku 610 mm
Izvedba A coarse
Barva rjava
Vrsta izdelka Brusni traki iz brusne koprene

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 558478 100
EAN/GTIN 4046719327607
Številka proizvajalca 7000067932

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
20
Jeklo < 900 N/mm
 
20
Jeklo < 1400 N/mm
 
20
Jeklo < 55 HRC
 
20
Jeklo < 60 HRC
 
20
Jeklo < 67 HRC
 
20
INOX
 
20
Ti
 
20
GG(G)
 
20
CuZn
 
20
Umetna masa, GFK
 
20
Les
 
20
Laki
 
20
Uni
 
20
suho
 

Opis

Izvedba:

Proti trganju odporen, gibek brusni trak iz brusne koprene in tkanine z zelo čvrstimi robovi.

Uporaba:

Za posnemanje zarobka, matiranje in zaključno obdelavo. Podloga iz tkanine se ne razteza in je posebej primerna za močnejše obremenitve na pnevmatskih brusnih strojih.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Brusni trak iz brusne koprene (A) DF-BL, 13×610 mm, Primerjava zrnatosti: 100

Brusni trak iz brusne koprene (A) DF-BL, 13×610 mm, Primerjava zrnatosti: 100

po ponudbi
Na zalogi
63 kosov na zalogi
od 1  Kosov
4,97 €
(8,15 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 25  Kosov
4,14 €
(6,79 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
80 kosov na zalogi
od 1  Kosov
5,42 €
(8,89 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
4,52 €
(7,41 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Izvedba A coarse A coarse
Barva rjava rjava
Stopnja preciznosti groba groba
Primerjava zrnatosti 100 100
Dolžina brusnega traku 610 mm 610 mm
Kratica za brusno sredstvo A A
Vrsta izdelka Brusni traki iz brusne koprene Brusni traki iz brusne koprene

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico