Brusni trak (A) 237AA Trizact™ 280

Št. art.: 558468 280
(4,85 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    1,48 € / kos
    (4,85 € / 1 Metre)
  • od 23 kos
    1,23 € / kos
    (4,03 € / 1 Metre)
po ponudbi
Na zalogi
65 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zrnatost Cena na kos vklj. z DDV
  • Kratica za brusno sredstvo: A
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija 237AA
Kratica za brusno sredstvo A
Zrnatost 280
Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
Širina brusnega traku 13 mm
Dolžina brusnega traku 305 mm
Oznaka proizvajalca 237AA Trizact™
3M-oznaka zrnatosti A65
Vrsta izdelka Brusni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 558468 280
EAN/GTIN 2050001945068

Tabela aplikacije

Jeklo < 900 N/mm
 
32
Jeklo < 1400 N/mm
 
20
Jeklo < 55 HRC
 
32
Jeklo < 60 HRC
 
25
Jeklo < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
suho
 

Opis

Izvedba:

Brusna zrna piramidne oblike (A) bazirajo na natančno porazdeljeni, tridimenzionalni strukturi najmanjših mineralnih delcev aluminijevega oksida. Pri brušenju se z obrabo odkrivajo vedno novi sloji brusnih zrn − vse do tkaninaste podloge traku (X-tkanina).

Uporaba:

Za absolutno enakomerne rezultate finega brušenja na vseh jeklih, krom-nikljevih jeklih ter kobaltovih, nikljevih in titanovih zlitinah.

Opomba:

Druge zrnatosti, kakovosti in mere so dobavljive po ponudbi, v okviru najmanjših dobavljivih količin proizvajalca. Brez navedbe v naročilu sledi dobava s standardnim vezivom. Brusne trakove za stroje za satiniranje najdete od art. 568526 naprej.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico