Brusni trak, keramična zrna XK870F 60

Št. art.: 558411 60
(3,31 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    2,70 € / kos
    (3,31 € / 1 Metre)
  • od 20 kos
    2,25 € / kos
    (2,76 € / 1 Metre)
po ponudbi
Na zalogi
62 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zrnatost Cena na kos vklj. z DDV
  • Kratica za brusno sredstvo: Keramika
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija XK870F
Brusno sredstvo Keramična zrna
Kratica za brusno sredstvo Keramika
Zrnatost 60
Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
Širina brusnega traku 20 mm
Dolžina brusnega traku 815 mm
Vrsta izdelka Brusni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 558411 60
EAN/GTIN 4018875122198
Številka proizvajalca 712219

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
35
Jeklo < 900 N/mm
 
32
Jeklo < 1400 N/mm
 
20
Jeklo < 55 HRC
 
32
Jeklo < 60 HRC
 
25
Jeklo < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
CuZn
 
35
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Brusni trak XK870 s samodejnim ostrenjem keramičnih brusnih zrn (CER) za zelo visoko zmogljivost odstranjevanja in dolgo življenjsko dobo. Zelo učinkovita dodatna plast (TOP Size) omogoča hladno brušenje in povečuje zmogljivost odstranjevanja.
F-tkanina (fleksibilna) za obdelavo kontur s tračnimi brusilniki za cevi.

Uporaba:

Za obdelavo vseh vrst jekel, zlasti primerno za materiale, ki se težko obdelujejo, na primer plemenito jeklo, nikljeve zlitine, krom, titan, aluminij.

Opomba:

Druge zrnatosti, kakovosti in mere so dobavljive po ponudbi v okviru najmanjših dobavljivih količin proizvajalca. Brez navedbe v naročilu sledi dobava s standardnim vezivom. Brusne trakove za stroje za satiniranje najdete od art. 568526 naprej.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico