Brusni trak, keramična zrna XK870T 120

Št. art.: 558397 120
(5,05 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    1,54 € / kos
    (5,05 € / 1 Metre)
  • od 100 kos
    1,28 € / kos
    (4,20 € / 1 Metre)
po ponudbi
Na zalogi
247 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zrnatost Cena na kos vklj. z DDV
  • Kratica za brusno sredstvo: Keramika
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija XK870T
    Brusno sredstvo Keramična zrna
    Kratica za brusno sredstvo Keramika
    Zrnatost 120
    Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
    Širina brusnega traku 6 mm
    Dolžina brusnega traku 305 mm
    Vrsta izdelka Brusni trak

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 558397 120
    EAN/GTIN 4018875121832
    Številka proizvajalca 712183

    Tabela aplikacije

    Alu Mg
     
    35
    Jeklo < 900 N/mm
     
    32
    Jeklo < 1400 N/mm
     
    20
    Jeklo < 55 HRC
     
    32
    Jeklo < 60 HRC
     
    25
    Jeklo < 67 HRC
     
    20
    INOX
     
    18
    Ti
     
    10
    GG(G)
     
    30
    CuZn
     
    35
    Uni
     
    mokro maks.
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Brusni trak XK870 s samodejnim ostrenjem keramičnih brusnih zrn (CER) za zelo visoko zmogljivost odstranjevanja in dolgo življenjsko dobo. Zelo učinkovita dodatna plast (TOP Size) omogoča hladno brušenje in povečuje zmogljivost odstranjevanja.
    T-tkanina (robustna-fleksibilna) za uporabo na ročno vodenih strojih.

    Uporaba:

    Za obdelavo vseh vrst jekel, zlasti primerno za materiale, ki se težko obdelujejo, na primer plemenito jeklo, nikljeve zlitine, krom, titan, aluminij.

    Opomba:

    Druge zrnatosti, kakovosti in mere so dobavljive po ponudbi v okviru najmanjših dobavljivih količin proizvajalca. Brez navedbe v naročilu sledi dobava s standardnim vezivom. Brusne trakove za stroje za satiniranje najdete od art. 568526 naprej.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico