Brusni trak iz cirkonijevega korunda (ZA) ZK713X 80

Št. art.: 558355 80
(3,82 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    13,38 € / kos
    (3,82 € / 1 Metre)
  • od 10 kos
    11,15 € / kos
    (3,19 € / 1 Metre)
po ponudbi
Na zalogi
42 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zrnatost Cena na kos vklj. z DDV
  • Kratica za brusno sredstvo: ZA
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija Ozobje ZK713X
    Kratica za brusno sredstvo ZA
    Zrnatost 80
    Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
    Širina brusnega traku 75 mm
    Dolžina brusnega traku 3.500 mm
    Vrsta izdelka Brusni trak

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 558355 80
    EAN/GTIN 4018875562031
    Številka proizvajalca 738565

    Tabela aplikacije

    Alu Mg
     
    35
    Jeklo < 900 N/mm
     
    32
    Jeklo < 1400 N/mm
     
    20
    Jeklo < 55 HRC
     
    32
    Jeklo < 60 HRC
     
    25
    Jeklo < 67 HRC
     
    20
    INOX
     
    18
    Ti
     
    10
    GG(G)
     
    30
    Les
     
    23
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Visokozmogljivi brusni trak z brusnimi zrni iz cirkonijevega korunda (ZA) za visoko sposobnost odstranjevanja. Nenehno samodejno ostrenje omogoča v primerjavi z običajnim korundom daljšo življenjsko dobo pri pri večji zmogljivosti in enakomerni kakovosti površine.
    X-tkanina (robustna) za visoko sposobnost odstranjevanja na stacionarnih strojih.

    Uporaba:

    Za obdelavo vseh jekel in jeklenih zlitin, litega železa ter nž-kovin.

    Opomba:

    Druge zrnatosti, kakovosti in mere so dobavljive po ponudbi, v okviru najmanjših dobavljivih količin proizvajalca. Brez navedbe v naročilu sledi dobava s standardnim vezivom. Brusne trakove za stroje za satiniranje najdete od art. 568526ff naprej.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico