Brusna mast v rebrih Unipol® ALU

Št. art.: 558190 ALU
(18,08 € / 1 Kilogramm)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
179 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Primerno za materiale Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Primerno za materiale Aluminij
    Masa 600 g
    Vrsta izdelka Polirna pasta

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 558190 ALU
    EAN/GTIN 2050001911629
    Številka proizvajalca L759001023

    Tabela aplikacije

    Alu Mg
     
    Jeklo < 900 N/mm
     
    Jeklo < 1400 N/mm
     
    Jeklo < 55 HRC
     
    Jeklo < 60 HRC
     
    Jeklo < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     

    Opis

    Izvedba:

    Trda mast za brušenje v obliki homogenih reber. Preprečuje zamazanje brusnega traku pri brušenju aluminija in znižuje temperaturo v procesu brušenja pri vseh materialih.

    Uporaba:

    Za nanos na brusni trak.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico