Brusni trak, običajni korund (A) KK711 40

Št. art.: 558011 40
(3,30 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    1,09 € / kos
    (3,30 € / 1 Metre)
  • od 100 kos
    0,91 € / kos
    (2,76 € / 1 Metre)
po ponudbi
Na zalogi
945 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zrnatost Cena na kos vklj. z DDV
  • Kratica za brusno sredstvo: A
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija KK711T
    Brusno sredstvo Običajni korund (A)
    Kratica za brusno sredstvo A
    Zrnatost 40
    Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
    Širina brusnega traku 10 mm
    Dolžina brusnega traku 330 mm
    Vrsta izdelka Brusni trak

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 558011 40
    EAN/GTIN 4018875397527
    Številka proizvajalca 739752

    Tabela aplikacije

    Alu Mg
     
    35
    Jeklo < 900 N/mm
     
    32
    Jeklo < 1400 N/mm
     
    20
    Jeklo < 55 HRC
     
    32
    INOX
     
    18
    Ti
     
    10
    GG(G)
     
    30
    CuZn
     
    35
    Umetna masa, GFK
     
    10
    Les
     
    23
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Univerzalni brusni papir z običajnim korundom (A). Podlaga brusnih zrn je optimalno prilagojena zrnatosti in vrsti brusnega traku.
    Zrnatost 40 − X-tkanina (robustna). Zrnatost 60 do 180 − T-tkanina (robustna-gibka) s posebno prilagodljivostjo. Optimalno za uporabo an ročno vodenih brusnih strojih.

    Uporaba:

    Univerzalno uporabni za obdelavo vseh običajnih materialov: jekla, nž-kovin, litine, aluminijeve zlitine in lesa.

    Opomba:

    Druge zrnatosti, kakovosti in mere so dobavljive po ponudbi v okviru najmanjših dobavljivih količin proizvajalca. Brez navedbe v naročilu sledi dobava s standardnim vezivom. Brusne trakove za stroje za satiniranje najdete od art. 568526 naprej.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico