Garnitura zvitkov brusnega traku (A), rjavi KK 114 F 5

Št. art.: 557880 5
Nastavi ceno 5 kos (0,55 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število različnih zvitkov Cena na kos vklj. z DDV
  • Kratica za brusno sredstvo: A

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija KK114F
    Brusno sredstvo Običajni korund
    Kratica za brusno sredstvo A
    Širina svitka 25 mm
    Dolžina svitka 50 m
    Število različnih zvitkov 5
    Vrsta izdelka Brusna tkanina

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 557880 5
    EAN/GTIN 2050001030344

    Tabela aplikacije

    Alu Mg
     
    Jeklo < 900 N/mm
     
    Jeklo < 1400 N/mm
     
    Jeklo < 55 HRC
     
    Jeklo < 60 HRC
     
    Jeklo < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Umetna masa, GFK
     
    Les
     
    Laki
     
    Uni
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Gosto pletena bombažna tkanina z enakomerno razporejenimi in z umetno smolo vezanimi brusnimi zrni iz običajnega korunda (A). Zelo močna vezava zrn, visoka učinkovitost in dolga življenjska doba.
    Tip VSM KK 114 F: rjava tkanina, za ekstremno visoke obremenitve. Ta kakovost ima zelo dobro prilagodljivost oblike, je odporna proti olju in petroleju in jo lahko vzdolžno prepognete ali odtrgate, ne da bi se scefrala.
    Dolžina 50 m. Embalaža z vgrajenim nožem za odtrganje.
    5-delna = osnovna garnitura s po 1 ekonomičnim zvitkom zrnatosti 40, 80, 150, 240, 400.

    Uporaba:

    Za ročno brušenje kovin, primerna pa tudi za obdelavo vseh ostalih materialov.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico