Zvitek brusnega traku (A), rjave barve KK 114 F 120

Št. art.: 557700 120
(0,91 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
303 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zrnatost Cena na kos vklj. z DDV
  • Kratica za brusno sredstvo: A

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija KK114F
Brusno sredstvo Običajni korund (A)
Kratica za brusno sredstvo A
Zrnatost 120
Stopnja preciznosti polfina
Širina svitka 40 mm
Dolžina svitka 50 m
Vrsta izdelka Brusna tkanina

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 557700 120
EAN/GTIN 4018875266625
Številka proizvajalca 726662

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Les
 
Laki
 
Uni
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Gosto pletena bombažna tkanina z enakomerno razporejenimi in z umetno smolo vezanimi brusnimi zrni iz običajnega korunda (A). Zelo močna vezava zrn, visoka učinkovitost in dolga življenjska doba.
Tip VSM KK 114 F: rjava tkanina, za ekstremno visoke obremenitve. Ta kakovost ima zelo dobro prilagodljivost oblike, je odporna proti olju in petroleju in jo lahko vzdolžno prepognete ali odtrgate, ne da bi se scefrala.
Embalaža z vgrajenim nožem za odtrganje.

Uporaba:

Za ročno brušenje kovin, primerna pa tudi za obdelavo vseh ostalih materialov.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Zvitek brusnega traku (A), rjave barve KK 114 F 120

Zvitek brusnega traku (A), rjave barve KK 114 F 120

po ponudbi
Na zalogi
303 kosov na zalogi
45,40 €
(0,91 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
85 kosov na zalogi
34,20 €
(0,68 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Stopnja preciznosti polfina srednja
Zrnatost 120 120
Brusno sredstvo Običajni korund (A) Korund
Kratica za brusno sredstvo A A
Širina svitka 40 40
Dolžina svitka 50 50
Vrsta izdelka Brusna tkanina Brusna tkanina

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico