Garnitura brusnega papirja, 10-delna 10 lukenj 120

Št. art.: 557620 120
Nastavi ceno 10 kos (65,00 € / 1 Square metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
66 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zrnatost Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zrnatost 120
Stopnja preciznosti polfina
Širina 115 mm
Dolžina 107 mm
Število lukenj za odsesavanje 10
Število brusnih listov 10
Vrsta izdelka Samopritrdilni brusni papir

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 557620 120
EAN/GTIN 4058546476328
Številka proizvajalca 4932430817

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Čvrst, žilav papir E, s posipom iz korunda. Zelo velika odpornost proti trganju.
Hrbtna stran je samopritrdilna za hitro zamenjavo lista.

Uporaba:

Brušenje kovin in trdega lesa.
Poseben sistem lukenj za vibracijske brusilnike art. 077326 SPS140.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico