Garnitura brusnega papirja, 50-delna brez lukenj, Zrnatost: 60

Št. art.: 557571 60
Kopiraj
Nastavi ceno 50 kos (3,27 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
105 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zrnatost Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zrnatost 60
Stopnja preciznosti groba
Širina 67 mm
Dolžina 140 mm
Vrsta izdelka Samopritrdilni brusni papir

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 557571 60
Kopiraj
EAN/GTIN 4002748356216
Kopiraj
Številka proizvajalca 135621
Kopiraj
Proizvajalec Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 MELLE, Deutschland, www.starcke.de

Tabela aplikacije

Alu Mg
primerno za / [m/min]
 
Jeklo < 900 N/mm
primerno za / [m/min]
 
Jeklo < 1400 N/mm
primerno za / [m/min]
 
Jeklo < 55 HRC
primerno za / [m/min]
 
CuZn
primerno za / [m/min]
 
Umetna masa, GFK
primerno za / [m/min]
 
Les
primerno za / [m/min]
 
Laki
primerno za / [m/min]
 
Uni
primerno za / [m/min]
 
mokro maks.
primerno za / [m/min]
 
suho
primerno za / [m/min]
 

Opis

Izvedba:

Gibki brusni papir z lateksom B oz. C s posipom iz korunda (542B7/542C7). Hrbtna stran je samopritrdilna za hitro zamenjavo lista in večjo odpornost proti trganju.

Prednosti:

Brušenje lesa in lakiranih površin
  • Odličen oprijem brusnih zrn − dolga življenjska doba, nobenih poškodb površine zaradi predčasno iztrganih brusnih zrn.
  • Dodatki za odboj prahu preprečujejo oprijem brusnega prahu.
  • Kakovostna brusna zrna iz korunda za maksimalno zmogljivost brušenja vse do konca.

Uporaba:

Za ročno obdelavo z brusnim držalom art. 557550 vel.140.
Za brušenje temeljnih premazov, polnil, pokrivnih lakov, za posnemanje zarobka in izdelavo hrapave površine sestavnih delov iz umetne mase in za splošno obdelavo lesa.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Dodajanje izdelkov neposredno v nakupovalno košarico: Tukaj navedite številko artikla ali kodo artikla.

Login

Vaša kontaktna oseba

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico