Diamantna polirna gobica CaraFin D10 µm

Št. art.: 557515 D10
(1522,73 € / 1 Square metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zrnatost (µm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Kratica za brusno sredstvo: D

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija CaraFin
Mere 125 × 175 mm
Kratica za brusno sredstvo D
Dolžina 175 mm
Širina 125 mm
Stopnja poliranja Zaključno poliranje
Vrsta izdelka Polirni blok

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 557515 D10
EAN/GTIN 4045197994646
Številka proizvajalca 557515 D10

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
Karbidna trdina
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Laki
 
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Diamantna polirna orodja CaraFin, enostransko obložena z monokristalnim diamantom. Vezana diamantna brusna zrna omogočajo bistveno večji izkoristek v primerjavi s prostimi diamantnimi brusnimi zrni v polirnih pastah.
Diamantna polirna gobica CaraFin (EVA) z odprto strukturo, se ne zamaže.

Prednosti:

Dodaten čas za pripravo in čiščenje kot pri diamantnih pastah ni potreben.
Iz kakovostne, elastične poliuretanske pene.

Uporaba:

Ročno, zaključno poliranje oziroma poliranje do sijaja v skladu s konturo poliranih površin vseh trdih materialov in barvnih kovin. Hitro poliranje zaradi velike agresivnosti.
Primerno za mokro in suho poliranje.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico