Garnitura brusnih gobic, 24-delna posebej mehka, 120×98×13 mm, Zrnatost: 60

Št. art.: 557480 60
Nastavi ceno 24 kos (0,88 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
71 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zrnatost Cena na kos vklj. z DDV
  • Kratica za brusno sredstvo: A

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Brusno sredstvo Običajni korund (A)
Kratica za brusno sredstvo A
Zrnatost 60
Stopnja preciznosti srednja
Širina 98 mm
Višina 13 mm
Dolžina 120 mm
Število prevlečenih površin 2
Število gobic 24
Vrsta izdelka Brusna gobica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 557480 60
EAN/GTIN 4062406155971
Številka proizvajalca 557480 60

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Les
 
Kamen
 
Laki
 
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Brusna gobica z izredno mehkim vmesnim slojem. Odlično se prilega vsem profilom. Prevleka na 2 straneh.
Korund (A) s keramično prevleko za daljšo življenjsko dobo.
Manjši vnos tujkov na površino obdelovanca z vezivom brez topil.

Prednosti:

  • Elastične, brez prelomov in gubanja pri brušenju.
  • Vse brusne gobice so primerne tudi za mokro brušenje.
  • Brusna površina se le malo zamaže, pralne.

Uporaba:

Za fino brušenje neravnih in profiliranih površin brez spreminjanja geometrije. Za brušenje kovin, lesa in umetnih mas pred barvanjem, za vmesno brušenje pri lakiranju.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Garnitura brusnih gobic, 24-delna posebej mehka, 120×98×13 mm, Zrnatost: 60

Garnitura brusnih gobic, 24-delna posebej mehka, 120×98×13 mm, Zrnatost: 60

po ponudbi
Na zalogi
71 kosov na zalogi
21,10 €
(0,88 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
61 kosov na zalogi
87,60 €
(0,44 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
546 kosov na zalogi
21,70 €
(0,90 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
450 kosov na zalogi
29,80 €
(1,49 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Širina 98 mm 100 mm 68 mm 98 mm
Stopnja preciznosti srednja srednja srednja srednja
Višina 13 mm 3 mm 26 mm 5 mm
Zrnatost 60 60 60 60
Brusno sredstvo Običajni korund (A) Običajni korund (A) Običajni korund (A) Običajni korund (A)
Kratica za brusno sredstvo A A A A
Vrsta izdelka Brusna gobica Brusna gobica Brusna gobica Brusna gobica

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico