Ploščati brusilni kolut 400x50x127 mm 5 93A46H8AV217

Št. art.: 557153
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Ravne brusne plošče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 557153
EAN/GTIN 9003175571536
Številka proizvajalca 557153
L-število L50140 414
Manufacturer Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

Nihajna ploščata brusna kolesa se uporabljajo predvsem pri izdelavi strojev in kalupov za grobo in fino brušenje. Vaš cilj je doseči ravne ali ravne površine obdelovanca. uporaba visoko poroznih brusilnih teles in posebnih korund vodi do optimalnega površinskega rezultata in visoke zmogljivosti brušenja. Specifikacije za nelegirana in nizko legirana jekla, ki se ujemajo s trdoto in strukturo, zagotavljajo odlične rezultate brušenja.

Lastnosti:

  • Oblika: Ena stran je izrezana
  • Vs/max: 35 m/s.
  • Specifikacija: 200 X 10
  • dimenzija (D x G x v): 400 x 50 x 127 mm
  • Premer: 400 mm
  • Debelina: 50 mm
  • Izvrtina: 127 mm
  • Velikost zrnja: 46
  • Ustreznost materiala: Jeklo

Prednosti:

  • Hladnejša tla
  • Samoostrenje
  • Dolga življenjska doba

Uporaba:

  • Za grobo in fino brušenje pri izdelavi strojev in kalupov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico