Garnitura brusnih platen (A), 50-delna, robustna, zelo gibka, 230×280 mm, Tip: 5GRITS

Št. art.: 556908 5GRITS
Kopiraj
Nastavi ceno 50 kos (0,83 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
25 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Kratica za brusno sredstvo: A

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Brusno sredstvo Običajni korund
Kratica za brusno sredstvo A
Širina brusnega papirja 230 mm
Dolžina brusnega lista 280 mm
Vrsta izdelka Brusna tkanina

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 556908 5GRITS
Kopiraj
EAN/GTIN 4062406154479
Kopiraj
Številka proizvajalca 556908 5GRITS
Kopiraj
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Alu Mg
primerno za / [m/min]
 
Jeklo < 900 N/mm
primerno za / [m/min]
 
Jeklo < 1400 N/mm
primerno za / [m/min]
 
Jeklo < 55 HRC
primerno za / [m/min]
 
Jeklo < 60 HRC
primerno za / [m/min]
 
Jeklo < 67 HRC
primerno za / [m/min]
 
INOX
primerno za / [m/min]
 
Ti
primerno za / [m/min]
 
GG(G)
primerno za / [m/min]
 
CuZn
primerno za / [m/min]
 
Umetna masa, GFK
primerno za / [m/min]
 
Les
primerno za / [m/min]
 
Laki
primerno za / [m/min]
 
Uni
primerno za / [m/min]
 
suho
primerno za / [m/min]
 

Opis

Izvedba:

Gosto pletena, robustna in zelo fleksibilna bombažna tkanina (odporna proti olju in petroleju) z enakomerno razporejenimi in z umetno smolo vezanimi brusnimi zrni iz običajnega korunda (A). Optimalna prilagoditev geometriji obdelovanca. Brez cefranja, visoka učinkovitost in dolga življenjska doba. Velikost pol 230 × 280 mm.

Uporaba:

Univerzalna uporaba, pretežno za ročno brušenje (gumijasta brusna držala glejte art. 557600).

Obseg dobave:

Po 10 listov v zrnatosti 60, 80, 120, 180, 320.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Dodajanje izdelkov neposredno v nakupovalno košarico: Tukaj navedite številko artikla ali kodo artikla.

Login

Vaša kontaktna oseba

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico