VCMT 110304-F3M IC806 35° rombične ploščice s 7° prostim kotom za dodelavo nerjavnega jekla

Št. art.: 5568838
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5568838
EAN/GTIN 7291075351699
Številka proizvajalca 5568838
L-število L23950 1735

Opis

Opis:

WSP - struženje/izrezovanje utorov, oblikovalec stružnic F3M, polmer vogala (RE) 0,4 mm, dolžina rezalnega roba (L) 11,1 mm, premer vpisanega kroga (IC) 6,35 mm, debelina rezalne ploščice (S) 3,18 mm

Lastnosti:

  • Spanformer F3M
  • Glavni kot odmika (AN) 7 stopinj
  • Kotni polmer (RE) 0,4 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L) 11,1 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 1,7 mm
  • Premer pritrdilne izvrtine (D1) 2,85 mm
  • Premer Incircle (IC) 6,35 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 3,18 mm
  • Največja vrednost podajanje 0,2 mm/vrt
  • Najm. Globina reza 0,1 mm
  • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,05 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico