ICP 287 IC908 Vrtalne glave za DCN-svedre

Št. art.: 5568344
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Vrsta izdelka Rezalni vložek za vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5568344
EAN/GTIN 7291075249613
Številka proizvajalca 5568344
L-število L24050 989

Opis

Opis:

Modularne vrtalne glave, premer reza (DC) 28,7 mm, koda velikosti sedeža rezalnega vložka (SSC) 28.0, kot, 1. Stopnja (SIG) 140 stopinj

Lastnosti:

  • Premer reza (DC) 28,7 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 11,84 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 28,0
  • Debelina rezalnega vložka (s) 16,22 mm
  • Kotnik, 1. Raven (SIG) 140 stopinj
  • Dolžina točke (PL) 4,38 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico