FCP 251 IC908 Ravne vrtalne glave za DCN-svedre, za obdelavo ogljikovega in legiranega jekla (ISO P)

Št. art.: 5568203
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SUMOCHAM FLAT HEAD
Vrsta izdelka Rezalni vložek za vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5568203
EAN/GTIN 7291075421750
Številka proizvajalca 5568203
L-število L24050 859

Opis

Opis:

Modularne vrtalne glave, premer reza (DC) 25,1 mm, koda velikosti sedeža rezalnega vložka (SSC) 25.0, kot, 1. Stopnja (SIG) 140 stopinj, dolžina konzol (LPR) 11,3 mm

Lastnosti:

  • Kot napada 60 stopinj
  • Širina kotnega posnetja (CHW) 0,4 mm
  • Premer reza (DC) 25,1 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 9,4 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 25,0
  • Debelina rezalnega vložka (s) 10,1 mm
  • Premer pilotnega svedra (PDD) 7,54 mm
  • Kotnik, 1. Raven (SIG) 140 stopinj
  • Dolžina točke (PL) 1,9 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 11,3 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "SUMOCHAM FLAT HEAD" Poglej vse