FCP 226 IC908 Ravne vrtalne glave za DCN-svedre, za obdelavo ogljikovega in legiranega jekla (ISO P)

Št. art.: 5568184
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija SUMOCHAM FLAT HEAD
Vrsta izdelka Rezalni vložek za vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5568184
EAN/GTIN 7291075300086
Številka proizvajalca 5568184
L-število L24050 784

Opis

Opis:

Modularne vrtalne glave, premer reza (DC) 22,6 mm, koda velikosti sedeža rezalnega vložka (SSC) 22.0, kot, 1. Stopnja (SIG) 140 stopinj, dolžina konzol (LPR) 10,01 mm

Lastnosti:

  • Kot napada 60 stopinj
  • Širina kotnega posnetja (CHW) 0,4 mm
  • Premer reza (DC) 22,6 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 8,2 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 22,0
  • Debelina rezalnega vložka (s) 8,9 mm
  • Premer pilotnega svedra (PDD) 7,13 mm
  • Kotnik, 1. Raven (SIG) 140 stopinj
  • Dolžina točke (PL) 1,81 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 10,01 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "SUMOCHAM FLAT HEAD" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico