FCP 204 IC908 Ravne vrtalne glave za DCN-svedre, za obdelavo ogljikovega in legiranega jekla (ISO P)

Št. art.: 5568168
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SUMOCHAM FLAT HEAD
Vrsta izdelka Rezalni vložek za vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5568168
EAN/GTIN 7291075299922
Številka proizvajalca 5568168
L-število L24050 720

Opis

Opis:

Modularne vrtalne glave, premer reza (DC) 20,4 mm, koda velikosti sedeža rezalnega vložka (SSC) 20.0, kot, 1. Stopnja (SIG) 140 stopinj, dolžina konzol (LPR) 9,27 mm

Lastnosti:

  • Kot napada 60 stopinj
  • Širina kotnega posnetja (CHW) 0,4 mm
  • Premer reza (DC) 20,4 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 7,5 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 20,0
  • Debelina rezalnega vložka (s) 8,2 mm
  • Premer pilotnega svedra (PDD) 6,56 mm
  • Kotnik, 1. Raven (SIG) 140 stopinj
  • Dolžina točke (PL) 1,77 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 9,27 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "SUMOCHAM FLAT HEAD" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.