FCP 108 IC908 Ravne vrtalne glave za DCN-svedre, za obdelavo ogljikovega in legiranega jekla (ISO P)

Št. art.: 5568090
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija SUMOCHAM FLAT HEAD
Vrsta izdelka Rezalni vložek za vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5568090
EAN/GTIN 7291075299243
Številka proizvajalca 5568090
L-število L24050 452

Opis

Opis:

Modularne vrtalne glave, premer rezilnika (DC) 10,8 mm, oznaka velikosti sedeža rezilnika (SSC) 10,0, kot 1. stopnje (SIG) 140 stopinj, dolžina orodja (LPR) 4,87 mm

Lastnosti:

  • Kot napada 60 stopinj
  • Širina kotnega posnetja (CHW) 0,4 mm
  • Premer reza (DC) 10,8 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 3,7 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 10,0
  • Debelina rezalnega vložka (s) 4,4 mm
  • Premer pilotnega svedra (PDD) 2,89 mm
  • Kotnik, 1. Raven (SIG) 140 stopinj
  • Dolžina točke (PL) 1,17 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 4,87 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "SUMOCHAM FLAT HEAD" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico