FCP 094 IC908 Ravne vrtalne glave za DCN-svedre, za obdelavo ogljikovega in legiranega jekla (ISO P)

Št. art.: 5568077
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija SUMOCHAM FLAT HEAD
    Vrsta izdelka Rezalni vložek za vrtanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 5568077
    EAN/GTIN 7291075299137
    Številka proizvajalca 5568077
    L-število L24050 420

    Opis

    Kuvaus:

    Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 9.4 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 9.0, Point Angle (SIG) 140 Degrees, Protruding Length (LPR) 4.61 mm

    Tunnus:

    • Chamfer Angle 60 Degrees
    • Corner Chamfer Width (CHW) 0.4 mm
    • Cutting Diameter (DC) 9.4 mm
    • Functional Length (LF) 3.5 mm
    • Insert Seat Size Code (SSC) 9.0
    • Insert Thickness (S) 4.2 mm
    • Pilot Drill Diameter (PDD) 2.55 mm
    • Point Angle (SIG) 140 Degrees
    • Point Length (PL) 1.11 mm
    • Protruding Length (LPR) 4.61 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico