Brusno platno (A), modre barve, normalno KK 24, 230×280 mm, Zrnatost: 180

Št. art.: 556800 180
(13,75 € / 1 Square metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    0,88 € / kos
    (13,75 € / 1 Square metre)
  • od 50 kos
    0,73 € / kos
    (11,41 € / 1 Square metre)
po ponudbi
Na zalogi
2.900 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zrnatost Cena na kos vklj. z DDV
  • Kratica za brusno sredstvo: A

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija KK24
Brusno sredstvo Običajni korund
Kratica za brusno sredstvo A
Zrnatost 180
Stopnja preciznosti fina
Širina brusnega papirja 280 mm
Dolžina brusnega lista 230 mm
Oznaka proizvajalca KK 24
Vrsta izdelka Brusna tkanina

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 556800 180
EAN/GTIN 4018875000823
Številka proizvajalca 700082

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Les
 
Laki
 
Uni
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Gosto pletena, robustna in zelo fleksibilna bombažna tkanina (odporna proti olju in petroleju) z enakomerno razporejenimi in z umetno smolo vezanimi brusnimi zrni iz običajnega korunda (A). Optimalna prilagoditev geometriji obdelovanca. Brez cefranja, visoka učinkovitost in dolga življenjska doba. Velikost pol 230 × 280 mm.
Tip VSM KK 24: modra tkanina, cenovno ugodno brusno platno za običajne obremenitve.

Uporaba:

Univerzalna uporaba, pretežno za ročno brušenje (gumijasta brusna držala glejte art. 557600).

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Brusno platno (A), modre barve, normalno KK 24, 230×280 mm, Zrnatost: 180

Brusno platno (A), modre barve, normalno KK 24, 230×280 mm, Zrnatost: 180

po ponudbi
Na zalogi
2.900 kosov na zalogi
od 1  Kosov
0,88 €
(13,75 € / 1 Square metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 50  Kosov
0,73 €
(11,41 € / 1 Square metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
155 kosov na zalogi
od 1  Kosov
1,10 €
0,78 €
(12,19 € / 1 Square metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 50  Kosov
0,92 €
0,65 €
(10,16 € / 1 Square metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Stopnja preciznosti fina fina
Zrnatost 180 180
Širina brusnega papirja 280 mm 280 mm
Dolžina brusnega lista 230 mm 230 mm
Brusno sredstvo Običajni korund Korund
Kratica za brusno sredstvo A A
Vrsta izdelka Brusna tkanina Brusna tkanina

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico