ICP 284 IC908 Vrtalne glave za DCN-svedre

Št. art.: 5567677
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Vrsta izdelka Rezalni vložek za vrtanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 5567677
    EAN/GTIN 7291075249439
    Številka proizvajalca 5567677
    L-število L24050 878

    Opis

    Opis:

    Modularne vrtalne glave, rezalni premer (DC) 28,4 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 28,0, kot, 1. stopnja (SIG) 140 stopinj

    Lastnosti:

    • Premer reza (DC) 28,4 mm
    • Funkcionalna dolžina (LF) 11,9 mm
    • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 28,0
    • Debelina rezalnega vložka (s) 16,22 mm
    • Kotnik, 1. Raven (SIG) 140 stopinj
    • Dolžina točke (PL) 4,32 mm

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Iz iste serije "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico