TOGT 100305-GF IC908 Obračalne rezalne ploščice za globoke izvrtine s 3 rezalnimi robovi, s širokim ravnalnim robom in geometrijo lomilca odrezkov

Št. art.: 5567392
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Številka izdelka 5567392
    EAN/GTIN 7291075404418
    Številka proizvajalca 5567392
    L-število L24250 15

    Opis

    Opis:

    Vrtalne ploščice, polmer vogala (RE) 0,5 mm, premer kroga (IC) 9,23 mm, debelina rezalne ploščice (S) 3,3 mm

    Lastnosti:

    • Kotni polmer (RE) 0,5 mm
    • Premer Incircle (IC) 9,23 mm
    • Debelina rezalnega vložka (s) 3,3 mm

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico